3/8インチ角 ビットソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状+ サイズ(mm)#4 注文コード75201542 品番3BS4
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は先端サイズ・先端形状・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドソケット用のビットソケットです。

差込角(mm)9.5 サイズ(mm)#4 先端形状+ 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 全長(mm)60 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75201533
2017-12-01
用途:
二輪バイクの修理作業に電動インパクトやエアインパクトで使用
株式会BIG BIKE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1ピースなのでガタつき無しで剛性感高い。焼き入れの具合が程よく、いきなり割れたりしなさそうで安心感あり。2ピースタイプのビットソケットの多くはビットが固すぎて割れることが多い。もちろん、どの製品もインパクトでの使用はNGとあるが作業現場ではそうはいかないのでインパクト用で長い間探していたところHITのこの商品を発見。使用感良しで気に入ってます。自己責任で使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする