MHF2-2.5(JCSS校正証明書付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 75201657 MHF2-2.5(JCSS校正証明書付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 75201657

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正証明書 注文コード75201657 品番MHF2-2.5(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥53,450 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)0〜2.5 目量(mm)0.001 付属品JCSS校正証明書付 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ110 硬度測定面:90HRA以上 本体質量(g)150 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面(超硬合金チップ付) 目盛仕様正目盛 ステム形状ナット付 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)[JMPE]広範囲±5、狭範囲±1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)9.5 シンブル径(Φmm)21 ミツトヨ品番110-101 校正証明書JCSS校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする