ソフトテニスネット イザナス240

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75201677 品番D-6250BK
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ポリエチレン系の超強力糸イザナスを芯材にしてポリエステルのブレードロープでカバーした強力で安全なロープです。
軽くてしなやかなので、取扱いやすく耐候性にすぐれています。
比較的ローコスト
日本ソフトテニス連盟検定合格品

材質ポリエチレン ブラック 規格全天候検定 寸法(m)幅1.07×長さ12.65、ワイヤー長さ15.2、太さ/440T 44本(無結節) 仕上【上部ロープ片輪】Φ6mmイザナスロープ片輪仕上15.2m アズワン品番63-4085-35 テープターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする