ジュニアサッカーネット 野球目176

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75201695 品番D-6715
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

網目3.9cm角です。

材質ポリエチレン グリーン 寸法【太さ】440T 44本 無結節 規格ジュニア 寸法(cm)幅510×高さ225×下部奥行200×上部奥行100×網目3.9 アズワン品番63-4085-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする