淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ハンドボール/フットサルゴールネット ハンドボール亀甲型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75201720
品番
D-6604
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
日本ハンドボール協会検定
材質
ポリエステル
色
ホワイト
寸法
【太さ】280T 102本
規格
検定品
寸法(cm)
幅310×高さ210×下部奥行130×上部奥行90×網目7・6角目
アズワン品番
63-4085-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません