HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ付属品
HIT(ヒット)の エクステンションバー
3/8インチ角エキステンションバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
300
注文コード
75201752
品番
3EB300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケット用のエキステンションバーです。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
300
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
291
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75201752
3EB300
10308042
3760-300
9.5sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカー違いの相当品です