淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
スーパーライン引
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75201765
品番
D-13
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
気候・パウダーの種類・パウダーの湿り具合により所要量は、前後します。
底部開閉式。粉止機能付。
仕様
※機種別の所要量目安(パウダーを満タンにした時/)※卵殻粉には、対応しておりません。
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×24×84
高さ(cm)
【柄】80
ライン幅(mm)
40
アズワン品番
63-4079-60
注意
※卵殻粉には、対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません