淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
硬式テニスネット 上部ダブルネット スチールワイヤー176 D-6101シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75201887
品番
D-6101G
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
日本テニス協会推薦品
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
全天候式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/440T 44本(無結節)
アズワン品番
63-4085-10
テープ
ターポリン
ロープ仕様
【上部】スチールワイヤー両輪仕上14.5m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません