1/2インチ角 ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75201901 品番415ISO
参考基準価格(税別)¥53,280 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。

セット内容
12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル250mm
ナットスピンナーハンドル380mm
スライディングTハンドル300mm
エキステンションバー150mm
クロスバー250mm
工具箱
差込角(mm)12.7 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする