※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
1/2インチ角 ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケット形状
6角
対辺寸法(mm)
10
注文コード
75201962
品番
4H10
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
ソケット形状・対辺寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケットです。
対辺寸法(mm)
10
タイプ
6角
差込角(mm)
12.7
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
45
寸法L(mm)
37
寸法D1(mm)
15.0
寸法D2(mm)
21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角