画像準備中

硬式テニスネット サイドポール付 シングルネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75202036 品番 D-6122BK
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

日本テニス協会推薦品
引っ張り強度のすぐれたスーパーアラミド繊維を芯材にし特殊強力樹脂で被覆した軽くて強力なアラミドロープ付ネットは取り扱いやすくワイヤーロープのように切れ線で手にケガをする心配もなく安心してご使用いただけます。また完全に防水加工されていますので屋外海岸地域でのご使用にも適合します。

材質ポリエチレン ブラック 規格全天候式 寸法(m)幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/110T 300本(無結節) アズワン品番63-4085-28 テープターポリン ロープ仕様【上部】スーパーアラミドロープ片輪仕上15.2m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする