ソフトテニスネット スーパーアラミド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75202088 品番 D-6212
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

引っ張り強度のすぐれたスーパーアラミド繊維を芯材にし、特殊強力樹脂で被覆した、軽くて強力なアラミドロープ付ネットは、取り扱いやすく、ワイヤーロープのように切れ線で、手にケガをする心配もなく、安心してご使用いただけます。
また、完全に防水加工されていますので、屋外、海岸地域でのご使用にも適合します。
日本ソフトテニス連盟検定合格品

材質ポリエチレン ブラック 規格検定 寸法(m)幅1.07×長さ12.65、ワイヤー長さ15.2、太さ/440T 44本(無結節) 仕上【上部ロープ片輪】スーパーアラミドロープ片輪仕上 アズワン品番63-4085-33 テープポリエステル 厚織 帆布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする