淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ソフトテニスネット スチールワイヤー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75202097
品番
D-6230
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
上部ロープがスチールワイヤーの為、錆やすく、ササクレしやすいため、取扱いにご注意ください。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
規格
正式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、ワイヤー長さ15.2、太さ/440T 32本(無結節)
仕上
【上部ロープ片輪】スチールワイヤー片輪仕上
アズワン品番
63-4085-36
テープ
ポリエステル 帆布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません