淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ジュニアサッカーネット ジュニアサッカー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75202158
品番
D-6714
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
網目12cm角です。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
寸法
【太さ】440T 180本 無結節
規格
ジュニア
寸法(cm)
幅510×高さ225×下部奥行200×上部奥行100×網目12
アズワン品番
63-4085-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません