淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ハンドボール/フットサルゴールネット ハンドボール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75202228
品番
D-6603
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
使用頻度の多いチームでご使用になられる場合は耐久度に優れたD-6602WD-6603をご利用ください。又サッカーの練習としてのご使用はおやめください。日本ハンドボール協会検定。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
寸法
【太さ】440T 180本 無結節
規格
検定品
寸法(cm)
幅310×高さ210×下部奥行130×上部奥行90×網目10
アズワン品番
63-4085-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません