淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
テニスフェンス キャスター付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75202508
品番
D-274
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
キャスター付ですので移動が容易です。
上部連結式ですので丈夫です。
キャスター部に、ガード付の安全設計です。
Φ50mmキャスター(ストッパー付)
用途
テニス
仕様
防球・仕切※組立式
質量(kg)
10
材質(本体)
スチールパイプ、ネット/ポリエチレン440T/44本、上部テープ/ナイロンターポリン
寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)
107×200×52
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4084-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません