※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
1/2インチ角 ディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75202547
品番
414L
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドソケット用のディープソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
115
寸法L(mm)
77
寸法D1(mm)
20.2
寸法D2(mm)
21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応