※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419L 1/2インチ角 ディープソケット HIT(ヒット) 75202565 419L 1/2インチ角 ディープソケット HIT(ヒット) 75202565

1/2インチ角 ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75202565 品番 419L
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドソケット用のディープソケットです。

穴角12角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)19 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)165 寸法L(mm)77 寸法D1(mm)26.9 寸法D2(mm)26.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする