※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2インチ角 ヘックスソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75202784 品番 4HX543
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドソケット用のヘックスソケットです。

差込角(mm)12.7 二面幅(mm)5 サイズ(mm)5 全長(mm)43 質量(g)46 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする