※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ビットソケット
HIT(ヒット)の ヘキサゴン
1/2インチ角 ヘックスソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75202793
品番
4HX643
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
6
サイズ(mm)
6
全長(mm)
43
質量(g)
42
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応