テニスフェンス キャスター付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75202806 品番 D-275
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

キャスター付ですので移動が容易です。
上部連結式ですので丈夫です。
キャスター部に、ガード付の安全設計です。
Φ50mmキャスター(ストッパー付)

用途テニス 仕様防球・仕切※組立式 質量(kg)10 材質(本体)スチールパイプ、ネット/ポリエチレン440T/44本、上部テープ/ナイロンターポリン 寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)107×200×52 塗装メラミン樹脂焼付塗装 アズワン品番63-4084-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする