※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ビットソケット
HIT(ヒット)の ヘキサゴン
1/2インチ角 ヘックスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75202827
品番
4HX1243
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
12
サイズ(mm)
12
全長(mm)
43
質量(g)
81
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応