1/2インチ角ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75203082 品番 4RH250D
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。

差込角(mm)12.7 全長(mm)250 質量(g)548 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 仕様スタンダードタイプ タイプスタンダードタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする