グランドならし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75203260 品番 D-3180
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

グランドを平滑にならします。

仕様【牽引用鎖】2m×2本付 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×61×5 アズワン品番63-4080-57 素材スチール製、ユニクロームメッキ仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする