※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ付属品
HIT(ヒット)の ソケットアダプター
1/2インチ角ソケットアダプター 凸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75203274
品番
4AD3
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハンドソケット用のアダプターです。
差込角の違うソケットが使えるようになります。
差込角(mm)
凹:12.7
凸:9.5
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応