淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
グランドならし180
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75203278
品番
D-3182
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
グランドを掘りおこし、ならし、ブラシかけが同時にできます。
交換スパイクピン(D3184)50本付
仕様
【牽引用鎖】2m×2本付
質量(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×75×15
アズワン品番
63-4080-59
素材
本体/スチール製、ユニクロームメッキ仕上、ブラシ/木製・シダ製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません