淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
テニス支柱 屋外用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75203339
品番
D-1611
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
テニス支柱は、硬式・ソフト(高さ107cm)兼用です。
クイ、鎖、ターンバックルは付属しています。
適合
【ネット締具】D-106
質量(kg)
(17+20/1対
方式
固定式
アズワン品番
63-4085-82
寸法(外径×厚さ)(mm)
76×4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません