※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6H32 3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75203396 6H32 3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75203396

3/4インチ角 ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)32 注文コード75203396 品番6H32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品は二面幅など42種類から選べます 他の種類を見る

ハンドソケットです。

穴角6角 差込角(mm)19.0 二面幅(mm)32 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)351 寸法L(mm)57 寸法D1(mm)44.5 寸法D2(mm)40.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする