※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/4インチ角 ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75203484
品番
621
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハンドソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
21
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
185
寸法L(mm)
50
寸法D1(mm)
31.0
寸法D2(mm)
34.0
RoHS指令(10物質対応)
対応