バレー支柱 屋外用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75203531 品番D-1600
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

支柱部にメモリを付けていますので高さの設定が容易。
ピンを抜いた状態でも指をつめることのない様に頭部と中央ジョイントの間にすき間ができるように設計。
授業用/授業用規格の支柱は学校体育での授業向けであり、部活動や試合での使用には向いておりません。
ネットの高さ2.24mがご入用の場合は発注時にお申し付けください。
支柱には着脱が簡単で抜けにくい特殊ピンを採用。

仕様※埋設管別売 適合【ネット締具】D-106 質量(kg)(25+28/1対 規格授業用 方式抜差式 アズワン品番63-4085-75 寸法(外径×厚さ)(mm)76×4.2
注意
※埋設管別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする