安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプLWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75203538
品番
LW-250N3
参考基準価格(税別)
¥164,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
吐出専用タイプ(省エネモデル)
吐出口径(Φmm)
26(VP20)
定格風量(L/min)
250
電圧(V)
三相200
用途
浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)
14.1
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
騒音値(dB)
46
定格圧力範囲(kPa)
20
入力(W)
225/225
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません