バレー/テニス兼用支柱 屋外用 42

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75203540 品番D-1621
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

支柱部にメモリを付けていますので高さの設定が容易。
ピンを抜いた状態でも指をつめることのない様に頭部と中央ジョイントの間にすき間ができるように設計。
ノブ式
兼用支柱のテニスの高さは、硬式・ソフト(高さ107cm)兼用です。

適合【ネット締具】D-106 質量(kg)(26+29/1対 規格授業用 方式固定式 アズワン品番63-4085-79 寸法(外径×厚さ)(mm)76×4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする