42463 アルソフト手指消毒ローション SARAYA(サラヤ) 75203556

アルソフト手指消毒ローション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード75203556 品番42463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高濃度アルコール80vol%でしっかりウイルス・細菌を消毒できます。
手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化!手のひらでさらっととろける独自の”うるさら処方”で、
繰り返し使ってもべたつきません。今までにない使い心地で、日々の手指消毒をもっと快適に。
手肌に配慮した2つの保湿成分「グリセリン」「ミリスチン酸イソプロピル」に加え、さらに抗酸化作用の「酢酸トコフェロール(ビタミンE)」、使用感改善の「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート
成分も配合。毎日繰り返す消毒だからこそ、手肌にやさしい処方・使用感にこだわりました。

エタノール濃度(v/v%)8 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
※GUD使用時吐出量=1.3mL

商品説明動画

手のひらでさらっととろける「アルソフト 手指消毒ローション」実感編(30秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする