曜日別特売
D-3213PU セフティシート D-3213シリーズ 淡野製作所 75203558

D-3213PU セフティシート D-3213シリーズ 淡野製作所 75203558
D-3213PU セフティシート D-3213シリーズ 淡野製作所 75203558
D-3213PU セフティシート D-3213シリーズ 淡野製作所 75203558
D-3213PU セフティシート D-3213シリーズ 淡野製作所 75203558

セフティシート D-3213シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
色パープル
内容量1枚注文コード75203558品番D-3213PU
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

柱や壁の保護材として、家具や扉の保護材として、遊具等の柱カバーとして最適です。
特殊熱処理による防汚加工は、汚れが付着しても一拭きで清潔に保てます
カマボコ状の形状は、丸い柱や角度のついた部分でも簡単に装着できます
水を吸わないで、屋外でも使用できます
180度熱圧処理による抗菌・防ダニ加工を施しています

色
パープル
アズワン品番
63-4087-76
材質
ソフトEVA樹脂発泡体
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
900×900×7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,800/税込¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする