ロングノズルポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75203583 品番65108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL

RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75203583
2022-02-09
用途:
アルソフトの付け替えに。
合同会社アスト 様 (建設業・工事業)

サラヤさんのアルソフトがショートノズルな為別購入が必要でした。ノズルの長さは大丈夫でしたがどうしても消毒液は垂れてきてしまうのかなと思います。別売りがあると定期的に付け替えができるので安心ですね!

2025-05-12
用途:
手指消毒用
卸売・小売業

使っている手指消毒用アルコールボトルのノズルが壊れたので付け替えようと注文したのですが、こちら霧状で出てくるものではありませんでした。
手洗い石鹸用みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする