※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/4インチ角 ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75203633
品番
641
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ハンドソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
41
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
633
寸法L(mm)
62
寸法D1(mm)
56.0
寸法D2(mm)
47.0
RoHS指令(10物質対応)
対応