グランドならし180DX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75203671 品番D-3195
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

本体部分を地面より浮かせました。
前後のパーツを交換することで、本体の摩耗を軽減します。

付属品【牽引用鎖】2m×2本付 質量(kg)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×70×11 アズワン品番63-4080-62 素材スチール製、ユニクロームメッキ仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,750 / 税込 ¥6,325
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする