※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/4インチ角 ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
58
注文コード
75203685
品番
658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,870
この商品は
二面幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
58
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
1149
寸法L(mm)
72
寸法D1(mm)
77.0
寸法D2(mm)
53.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75203685
658
75149882
6DB-58
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカー違いの相当品です