※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/4インチ角 ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
60
注文コード
75203694
品番
660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,850
この商品は
二面幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
60
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
1402
寸法L(mm)
76
寸法D1(mm)
79.5
寸法D2(mm)
58.0