ソフトバレー支柱セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 75203750 品番 D-3330
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

レクレーション・授業用です。
車輪付ですので、簡単移動。

仕様支柱/D-3331、ネット/D-3332※移動式支柱に移動式支柱用補助重り(D-3336)を取り付けるには、別売の取付用ノブ(D-3337〜D-3339)が必要となります。 材質支柱/スチール・メラミン樹脂焼付塗装、ネット/ポリエチレン110T 90本 有結節 ポリエステル帆布 質量(kg)【支柱】50(25×2) ※補助重りは別売です 寸法【支柱】巾50×奥行48cm×高さ(2.15、2、1.85、1.8、1.55、1.3)m【ネット】巾80×長さ600×網目10cm ロープ長さ(m)9 アズワン品番63-4085-89
注意
※移動式支柱に移動式支柱用補助重り(D-3336)を取り付けるには、別売の取付用ノブ(D-3337〜D-3339)が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,750 / 税込 ¥6,325
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする