団体用なわとび支柱台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75203829 品番 D-6951
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

指導者1人で大なわとびの授業ができます。
特に低学年の授業にお勧めです。
ロープ取り付け部のベアリングにより回転時のロープのネジレを減少させています。
D-48補助重5kg×4ヶ付

質量(kg)本体/7.8、重り/5×4=20 材質(本体)スチール製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×41×177 高さ調節20〜165cm アズワン品番63-4083-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする