※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ付属品
HIT(ヒット)の ソケットアダプター
3/8インチ角インパクトソケットアダプター 凸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75204516
品番
P3AD4
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
インパクトソケット用のアダプターです。
差込角の違うソケットが使えるようになります。
差込角(mm)
凹:9.5
凸:12.7
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応