全自動コーヒーメーカー(6杯用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75205437 品番CM-D465B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

全自動コーヒーメーカー CM-D465Bは、”コーヒー界のレジェンド” 田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。大切な人と一緒に楽しめる6杯用モデル
杯数に応じた6段階の蒸らし湯量調整機能
錆びにくいステンレス製ミル刃
取り外せるミル・メンテナンスモード搭載でお手入れかんたん
重ねて収納できるスタッキング式ドリッパー
計量カップ・ペーパーフィルター・お手入れブラシ付

容量(mL)最大900( 6カップ ) 方式ドリップ式 寸法(mm)約160×335×425 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)1.4 付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター(サイズ「102」5枚)、ペーパーフィルター(サイズ「103」5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック、かんたんガイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする