鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
総合倍率40×〜600×
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows、Android、iOS
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
鏡筒長(mm)160