セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 75205796 品番 0037-7274
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スッと食いつきザクザク解体
解体用ブレードに安価な普及タイプ登場
被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断
刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。
折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用
広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!

用途
ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!
金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!
厚さ3mm以上の厚物材の切断
全長(mm)200 ブレード202CW 適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスU(SKH56) 1インチ当たり山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)0.9
注意
※重負荷作業には刃厚1.3mmを推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする