セーバーソーブレード 木工解体用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 75205823 品番 0037-8016
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

釘が刺さったままでもOK!
サクサク切断木工解体用ブレード
リフォーム作業に最適
プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。
お試し感覚で使える2枚入り

全長(mm)150 ブレード135 適合木材、釘入り木材、アルミサッシ 材質SKH51 1インチ当たり山数6-12(プログレッシブ) 刃厚(mm)1.3 用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
解体作業

セーバーソーが低パワーなので、150mmで良いと思ったが、やはり200mmの方が使いやすい。切断するものによっては生木用のほうが効率的かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする