天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴムリキ 5双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
75205875
品番
975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!
天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!
湾曲型で手にフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル・綿・その他
色
グリーン×黄
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
蒸れにくい・グリップ力
入数(双)
5
用途
運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)
5