天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴムボーイ ゴム引き手袋 5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
75205918
品番
522-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
天然ゴム使用で柔らかく滑り止め効果抜群!
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿・ポリエステル
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
入数(双)
5
用途
運送業、倉庫流通業、土木建築、森林作業、農作業、その他一般作業