異形 直ピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード75206085 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。

材質SD295 サイズD10 長さ(mm)400 表面黒皮 用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端、加熱鍛造品です。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする