※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の 電動ドリル用
HIT(ヒット)の 電動ドリル用ソケット
電ドル用ショートソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75206397
品番
PD17SP
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
呼び寸法(mm)
17
寸法L(mm)
77
寸法D(Φmm)
23
寸法l(mm)
26
ビット径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応